Motion
63 PROCOAT SB RIV X 10 pi

PEER CHAIN
63 PROCOAT SB RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux Procoat® - série Standard, pas de 63 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone ProCoat, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05673652
N° MFR63 PROCOAT SB RIV X 10 ft
Prix74.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
63 PROCOAT SB RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux Procoat® - série Standard, pas de 63 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone ProCoat, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05673652
N° MFR63 PROCOAT SB RIV X 10 ft
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
Prix74.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    63 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    5410
  • Matériel
    Acier au carbone ProCoat
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
63 PROCOAT AVEC ARC LATÉRAL RIV X 10 PI
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon