Motion
24592 25 DÉTACHABLE

PEER CHAIN
24592 25 DETACHABLE

Engineering Chain - Detachable Series, 25 / 0.904 in Pitch, Riveted, Carbon Steel Material
N° D’ARTICLE MI05673689
N° MFR24592 25 DETACHABLE
Prix71.77 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
24592 25 DETACHABLE

Engineering Chain - Detachable Series, 25 / 0.904 in Pitch, Riveted, Carbon Steel Material
N° D’ARTICLE MI05673689
N° MFR24592 25 DETACHABLE
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
Prix71.77 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    25 / 0.904 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.2300 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0300 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.0905 po
  • Diamètre du rouleau
    0.1300 po
  • Résistance à la traction
    1036 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Détachable
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
25 DÉTACHABLE X 10 PI
  • Toutes les chaînes amovibles PEER sont dotées de maillons d’interconnexion en une seule pièce pour un assemblage et un démontage faciles.
  • Utilisé dans une grande variété d’applications.