Motion
5315J
Roulement à billes angulaire à contact moyen Conrad NSK 5315J , diamètre 75 mm, diamètre extérieur 160 mm, 2 rangées, 68.3 mm W, 25 deg
N° D’ARTICLE MI05674881
N° MFR5315J
Prix614.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes angulaire à contact moyen Conrad NSK 5315J , diamètre 75 mm, diamètre extérieur 160 mm, 2 rangées, 68.3 mm W, 25 deg
N° D’ARTICLE MI05674881
N° MFR5315J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix614.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Global Largeur  
    68.30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176062551
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176062551

Aperçu

Description du fabricant
5315J BRG