Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Taille de l’extrémité-8
- Taille hexagonale1.1300 po | 28.70 mm
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Débit12.00 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Options de sécuritéVerrou à bille
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Normes respectéesISO 7241-1 Série B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanne2 façons
- Pression de service4250 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi