Motion
D50150URE-BV
Moteur CC - 500 V, 1750 tr/min, DP, châssis UC2815ATZ
N° D’ARTICLE MI05676875
N° MFRD50150URE-BV
Prix74,030.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CC - 500 V, 1750 tr/min, DP, châssis UC2815ATZ
N° D’ARTICLE MI05676875
N° MFRD50150URE-BV
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
Prix74,030.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    UC2815ATZ
  • Longueur totale
    47.2500 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    250 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Courant
    250 A
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    300 V
  • Type de boîtier
    DP
  • Type de rétroaction
    Aucun commentaire
  • Classe d’isolation
    F
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Normes respectées
    NEMA

Aperçu

Description du fabricant
D50150URE-BV 150HP,1750RPM,CC,2815ATZ