Motion
NF040707
DOUILLE FLG NF040707 EN NYLON
N° D’ARTICLE MI05677512
N° MFRNF040707
Prix2.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DOUILLE FLG NF040707 EN NYLON
N° D’ARTICLE MI05677512
N° MFRNF040707
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
Prix2.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Bride Diamètre  
    0.5625 po
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Extérieur Diamètre  
    0.4375 po
  • Global Longueur  
    0.4375 po
  • Poids
    0.0021 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Type de douille
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905108198
  • Valeur V max.
    360 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • CUP_NON
    717905108198

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE FLG NF040707 EN NYLON