Motion
55624  T29 4-1/2X7/8 60+Y  967A DISQUE À RABAT

3M
55624 T29 4-1/2X7/8 60+Y 967A FLAP DISC

Cubitron™ Disque à lamelles II - Type 29, 4-1/2 po Diamètre du disque, 0.8750 po Trou central, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05677583
N° MFR55624 T29 4-1/2X7/8 60+Y 967A FLAP DISC
Prix16.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55624 T29 4-1/2X7/8 60+Y 967A FLAP DISC

Cubitron™ Disque à lamelles II - Type 29, 4-1/2 po Diamètre du disque, 0.8750 po Trou central, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05677583
N° MFR55624 T29 4-1/2X7/8 60+Y 967A FLAP DISC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Poids Y
  • Trou central Diamètre  
    0.8750 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage, meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Polycoton
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60440273591
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556246
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Vitesse maximale
    13300 tr/min
  • Série
    967A
  • CUP_NON
    00051141556246

Aperçu

Description du fabricant
55624 T29 4-1/2X7/8 60+Y 967A DISQUE À RABAT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de service moyen comme le retrait des soudures et la préparation de surface
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • L’endos en polycoton offre une usure contrôlée et uniforme dans les applications à pression unitaire moyenne
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Facile à utiliser, avec moins de gouges que les disques en fibre et les roues liées
  • Offre un excellent équilibre entre coupe rapide et longue durée de vie