Motion
DF3GGG

GRACO INC
DF3GGG

Husky® Pompe boulonnée métallique 2150 - ports NPT 2 po, 150 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 1/4 po dia. Max Solids, section fluide en aluminium, bille Geolast®, section centrale en aluminium, siège de clapet Geolast®, membrane Geolast
N° D’ARTICLE MI05677648
N° MFRDF3GGG
Prix3,449.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
DF3GGG

Husky® Pompe boulonnée métallique 2150 - ports NPT 2 po, 150 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 1/4 po dia. Max Solids, section fluide en aluminium, bille Geolast®, section centrale en aluminium, siège de clapet Geolast®, membrane Geolast
N° D’ARTICLE MI05677648
N° MFRDF3GGG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,449.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    58 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    236273
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    Geolast®
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Geolast®
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 2 po
  • Matériau de la membrane
    Géolaste
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 18.00 pi, humide - 18.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D0FGGG
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
DF3GGG - POMPE DIAPHRAGM21 50 GÉO