Motion
C2060HSS X 10 PI SP D-3- E2LP -SP51

PEER CHAIN
C2060HSS X 10 FT SP D-3 E2LP SP51

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-3 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05677836
N° MFRC2060HSS X 10 FT SP D-3 E2LP SP51
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060HSS X 10 FT SP D-3 E2LP SP51

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-3 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05677836
N° MFRC2060HSS X 10 FT SP D-3 E2LP SP51
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1.094 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    15265
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2060HSS X 10 PI SP D-3- E2LP -SP51
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.