Motion
A-104
Adaptateurs à baïonnette Slip Fit
N° D’ARTICLE MI05679118
N° MFRA-104
Prix126.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs à baïonnette Slip Fit
N° D’ARTICLE MI05679118
N° MFRA-104
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
Prix126.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR À BAÏONNETTE A-104 À AJUSTEMENT DIVISÉ
  • Glisser les adaptateurs filetés
  • Convient à une utilisation avec les reniflards Air Sentry dotés d’un raccord emboîtable de 1 po
  • Destiné aux réservoirs ou aux boîtes d’engrenages avec une épaisseur de paroi suffisante pour un trou taraudéAdaptateur à baïonnette coulissant
  • Remplace le bouchon de reniflard standard sur le réservoir hydraulique
  • Il suffit de retirer le capuchon du reniflard, de placer l’adaptateur de baïonnette sur la bride du reniflard et de tourner d’un quart de tour, aucune modification du réservoir n’est requise
  • Adapter les reniflards Air Sentry avec un raccord emboîtable de 1 poAdaptateurs à visser filetés emboîtables
  • Remplacer les filtres à particules vissables standard fabriqués par de nombreux fabricants
  • S’adapte aux reniflards Air Sentry avec raccords emboîtables de 1 po, disponibles en différentes tailles et configurations de filetage
  • Aucune modification du réservoir n’est requiseAdaptateurs de bride à ajustement coulissant
  • Utilisé avec les reniflards dotés d’un raccord emboîtable de 1 po, sont utilisés pour les réservoirs où la paroi du réservoir n’est pas assez épaisse pour permettre le taraudage des filets
  • Les trous de montage peuvent être percés dans la bride moulée en ABS résistante aux chocs pour s’accoupler à tout motif de trou requis avec l’adaptateur modèle A-101
  • L’adaptateur à bride modèle A-114 a un motif standard ANSI à 6 trous prépercé pour le montageAdaptateurs métalliques filetés
  • S’installe sur le reniflard X-100 et tout reniflard de série Z
  • La connexion du reniflard est NPT mâle de 1/2 po tandis qu’une variété de types de connexion de réservoir sont disponiblesSplash Sentry
  • Adaptateur en acier anodisé, disponible en MNPT 1" et MNPT 2"
  • Protège le reniflard contre les éclaboussures de liquides lorsqu’il est installé sur un équipement mobile, hors route ou minier