Spécifications
Dimensions
- Longueur1.000 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.100 po
Détails
- Pression d’éclatement1400 psi
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale257 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Plage de température de fonctionnement257 à -40 °F
- Matériau du tubeCaoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
- Applications typiquesSystèmes hydrauliques avec fluides à base de pétrole et d’eau
- Pression de service350 psi
Aperçu
- Un tuyau pour de nombreux choix de carburant.
- Durabilité éprouvée lorsque soumis aux plus grands moteurs de camion et à la chaleur, y compris EPA 07 et 2010.
- Excellente caompatibilité de l’huile, y compris l’huile synthétique.
- Léger et extrêmement flexible.