Motion
ACB530-U1-031A-2

BALDOR ELECTRIC COMPANY
ACB530-U1-031A-2

ACB530-U1-031A-2
N° D’ARTICLE MI05679212
N° MFRACB530-U1-031A-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
ACB530-U1-031A-2

ACB530-U1-031A-2
N° D’ARTICLE MI05679212
N° MFRACB530-U1-031A-2
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    6438177307419

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT CA ACB530-U1-031A-2
  • Volts par Hertz ou contrôle vectoriel sans capteur avec une capacité de surcharge maximale de 150 % et une capacité PID
  • Les options de montage flexibles comprennent les boîtiers UL de type 1 et 12
  • Clavier amovible avec interface opérateur et commande de vitesse locale
  • La programmation par groupes facilite la navigation et la recherche des paramètres
  • L’assistant de démarrage rapide permet aux utilisateurs de programmer et de commencer à utiliser le variateur en quelques minutes sans avoir besoin du manuel de l’utilisateur
  • Le transistor de freinage intégré permet la connexion à la résistance de freinage à distance pour des besoins de performance améliorés
  • Applications : couple variable, couple constant ou applications à puissance constante, nouvelle installation, remplacement et utilisation par le fabricant d’équipement d’origine (FEO)