Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation4
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Utilisation dans l’industrieIndustries automobiles et aérospatiales, construction, usines de verre, fabrication de métaux et estampage de métaux
- Matériau de la doublure/du revêtementFilament composite
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON779406154012
Aperçu
- La fibre haute résistance est incorporée de manière à ne pas pouvoir traverser la main pour un confort total et une durée de vie prolongée des gants
- Les gants TenActiv . . 100 sont faits de filaments continus non pelucheux qui sont plus résistants que l’acier sur une base de poids égal
- Le revêtement en nitrile est mousseux pour augmenter votre adhérence à l’huile en éliminant l’huile sur les surfaces. Le nitrile résiste aux huiles et aux solvants, ce qui rend ces styles parfaits pour les travailleurs qui manipulent du verre tranchant ou de la tôle huileuse