Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
Détails
- Angle de rotation270 °
- Type de montageDe base
- Pression d’épreuve1.5 MPa
- Type d’arbreDouble arbre
Aperçu
- Deux options d’arbre disponibles
- Emplacements des ports modifiés
- Conforme à la norme RoHS
- La position de montage de l’interrupteur automatique peut être réglée librement