Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Hauteur12 po
- Longueur10 po
- Hauteur ou largeur totale10.0000 po
- Longueur totale5.7500 po
- Poids0.47 lb
- Largeur2 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• La pochette à outils se range dans la poche arrière pour un accès rapide aux outils • La pochette de l’électricien est faite de cuir cousu et riveté pour assurer une longue durée de vie • Option de boucle à bouton-pression pour la ceinture • Six poches dont une poche à ciseaux sur le rabat arrière • Convient aux ceintures jusqu’à 2-Inch de large • Construction en cuir robuste cousu et riveté pour durer longtemps
- MatérielCuir
- Nombre de poches extérieures6
- Types de produitsPochette à outils
- Type de stockagePochette
Aperçu
- La pochette à outils se range dans la poche arrière pour un accès rapide aux outils
- La pochette de l’électricien est faite de cuir cousu et riveté pour assurer une longue durée de vie
- Option de boucle à bouton-pression pour la ceinture
- Six poches, dont une poche à ciseaux sur le rabat arrière
- Convient aux ceintures jusqu’à 2-Inch large
- Construction en cuir robuste cousue et rivetée pour durer longtemps