Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble7/8 po, 1-1/8 po, 1-3/8 po
- Hauteur2.4 po
- Longueur8 po
- Poids1.45 lb
- Largeur5.8 po
Aperçu
- Coupe-trous robustes et durables en carbure pour une longue durée de vie
- Les coupe-trous coupent des trous rapides et précis dans l’acier inoxydable, l’acier doux, le fer, le cuivre et la feuille de laiton jusqu’à 3/16-Inch (0.5 cm) d’épaisseur
- La mèche pilote à pointe fendue empêche la mèche de marcher
- Le jeu contient : 7/8-Inch, 1-1/8-Inch, 1-3/8-Inch plus un bit pilote supplémentaire
- La bride intégrée empêche l’opérateur de percer au-delà de la tôle
- Tailles de conduits et de tuyaux : 1/2-Inch (1.3 cm) à 1-Inch (2.5 cm)
- Tous les composants sont emballés dans un étui de transport en plastique moulé résistant à la rouille