Motion
1986AR
Arbres et poteaux d’escalade avec 1-9/16-Inch gaufres
N° D’ARTICLE MI05693121
N° MFR1986AR
Prix484.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbres et poteaux d’escalade avec 1-9/16-Inch gaufres
N° D’ARTICLE MI05693121
N° MFR1986AR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix484.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1-9/16

Détails

  • Capacité
    4.3 oz
  • Matériau du cordage de sécurité
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
1986AR GRIMPEURS DE POTEAUX, 1-9/16 JAUGES SANS
  • Fixer le raccord en fer du manchon et de la jambe. Deux boulons à tête hexagonale à fentes avec rondelles de blocage et écrous de type canon relient le manchon en acier et le fer de pied
  • L’anneau fendu en acier maintient la sangle de cheville en place et permet un remplacement rapide
  • L'étrier de 4-7/16-Inch (113 mm) de large offre un meilleur soutien du pied
  • Le manchon en acier de longueur alpine réglable se déplace par incréments de 1/4-Inch (6 mm) pour l’ajustement le plus confortable
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Les fers de jambe profilés aident à positionner les griffes de façon sécuritaire et confortable
  • Les griffes sont plus longues et plus larges en angle que les griffes de 1-1/2-Inch (38 mm) pour une résistance exceptionnelle aux découpes
  • To determine size needed, measure from instep to 1-Inch (25 mm) below knee
  • Vendu par paires seulement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon