Spécifications
Dimensions
- Longueur15 po
Détails
- CouleurNaturel
- À utiliser avecGants
- MatérielToile no 10
Aperçu
- Fait de toile durable no 10
- A un gousset d’expansion de 5-1/2-Inch (14 cm) sur le dessus et de 2-3/4-Inch (7 cm) sur le dessous
- Œillets en laiton dans le bas pour la ventilation
- Équipé d’un bouton-pression bidirectionnelle à l’arrière
- Comprend un avis de sécurité pour rappeler aux travailleurs l’importance d’utiliser des gants
- Fabriqué aux États-Unis avec des composants mondiaux