Motion
H1802-30SSR

KLEIN TOOLS INC
H1802-30SSR

Accessoires de palan - Blocs de coquille en acier galvanisé, bagues en alliage d’aluminium, matériau de corde en nylon
N° D’ARTICLE MI05693836
N° MFRH1802-30SSR
Prix352.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
H1802-30SSR

Accessoires de palan - Blocs de coquille en acier galvanisé, bagues en alliage d’aluminium, matériau de corde en nylon
N° D’ARTICLE MI05693836
N° MFRH1802-30SSR
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
Votre prix352.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Poids
    3 lb
  • Largeur
    3 po
  • Limite de charge de travail
    750 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Bloquer et s’attaquer
  • Numéro CUP du fabricant
    092644480294
  • Matériel
    Bagues en alliage d’aluminium, blocs de coquille en acier galvanisé, corde en nylon
  • Types de produits
    Bloquer et s’attaquer

Aperçu

Description du fabricant
H1802-30SSR BLOCS ET TACLES, AVEC PROTECTION
  • Offert avec un mousqueton protégé avec le nez allongé pour s’étendre sur le loquet ou le loquet
  • Les crochets s’ajustent sous l’isolant et engagent la goupille sur le bras transversal
  • Les poulies sont en alliage d’aluminium robuste, mais léger, avec des bagues entièrement en bronze
  • Une longueur de câble de 7.62 m (25 pi) est épissée au bloc
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Ce ne sont PAS des crochets de protection professionnelle. NON destiné au soutien humain