Motion
J12098
Pinces combinées universelles Journeyman
N° D’ARTICLE MI05693846
N° MFRJ12098
Prix55.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces combinées universelles Journeyman
N° D’ARTICLE MI05693846
N° MFRJ12098
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
Prix55.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1.78 po
  • Longueur totale
    8.78 po

Aperçu

Description du fabricant
J12098 PINCES COUPANTES LATÉRALES POUR COMPAGNON,
  • Pince avec matrice de sertissage derrière la charnière pour un sertissage à effet de levier supérieur des connecteurs, cosses et bornes non isolés
  • Poignée de tuyau dentée pour une meilleure prise et couteaux de coupe renforcés par induction pour une longue durée de vie
  • Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
  • Le mélange unique de la poignée aide à absorber le claquement lors de la coupe du fil
  • Forgé aux États-Unis avec de l’acier à outil personnalisé fabriqué aux États-Unis pour une durabilité maximale
  • Tête de pince durcie avec précision pour une robustesse au travail
  • Les poignées à deux matériaux à la fine pointe de la technologie du Journeyman s’assurent d’une meilleure prise sans sacrifier la résistance et la durabilité de l’outil
  • Matériau noir dur pour la robustesse et la durabilité
  • Matériau doux sur la surface extérieure pour plus de confort et une prise ferme
  • Poignées de forme manuelle pour une prise et une puissance de coupe maximales