Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.41 po
- Longueur72 po
- Poids3.276 lb
- Largeur8.73 po
Aperçu
- Fait de tissu Klein-Kord® à 6 épaisseurs de 1-3/4-Inch (44 mm) de large, un tissu flexible exceptionnellement résistant
- Le mousqueton allongé de 6-1/2-Inch (165 mm) est facile à utiliser avec même les gants les plus épais
- Mécanisme de verrouillage interne
- Le mousqueton a une capacité de charge de 2268 kg (5 000 lb)
- L’indicateur d’usure rouge au centre de la sangle avertit l’utilisateur lorsque la sangle doit être remplacée
- Selon l’application, choisissez une sangle de positionnement qui vous permet de travailler à distance du poteau ou d’un autre ancrage de positionnement
- Longueur maximale de 6-Feet