Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur9 po
- Longueur totale9 po
- Poids0.7 lb
- Largeur1 po
- Taille de la clé1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 3/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Page de produit du fabricant
- Nombre de fins2
- Clé à cliquetOui
- Type de cléClé à cliquet
Aperçu
- La clé de boîte est conforme à la norme ASTM 1505-10 et à la norme 1000V
- La poignée isolante transparente confirme que les extrémités métalliques ne sont pas connectées
- 1/2-Inch, 9/16-Inch, 5/8-Inch et 3/4-Inch tailles dans un seul outil
- Douilles à 12 points
- Action de cliquet inversée en inversant les interrupteurs à chaque extrémité de la clé
- Les rainures texturées dans la poignée empêchent le glissement
- La finition chromée résiste à la corrosion