Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur8 po
- Poids0.588 lb
- Largeur1 po
Aperçu
- Le tournevis multi-outil poinçonné termine et coupe le fil en une seule étape avec une lame de poinçonneuse de type 110/66 combinée et son bord de coupe au sol de précision
- Terminaison de fil sans impact
- Mèches en acier usinées pour une résistance supérieure
- Le canon de lame robuste offre du rangement pour les forets
- La douille de type baïonnette (tourner et verrouiller) accepte les lames de percussion de la plupart des fabricants
- Poignée coussinée pour un couple accru et un confort accru
- Tip-Ident® pour une identification rapide de l’outil
- Deux embouts de tournevis cruciforme : no 1 et no 2
- Deux pointes de tournevis à fente : 3/16-Inch (5 mm) et 1/4-Inch (6 mm)
- Deux tourne-écrous : 1/4-Inch (6 mm) et 3/8-Inch (10 mm)