Motion
CQSYB12-25DC
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05695630
N° MFRCQSYB12-25DC
Prix40.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05695630
N° MFRCQSYB12-25DC
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
Prix40.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’option de cylindre lisse CQSY, à tige unique, version à double action du cylindre compact est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQSY est parfait pour les applications à basse vitesse ou à basse pression ou pour un actionnement en douceur à basse vitesse. Le CQSY offre des courses standard allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Lisse/Faible friction
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQS
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CQSYB12-25DC CYLINDRES, LISSES, À DOUBLE ACTION
  • Pression de service minimum 0.01 à 0.03 MPa
  • Le fonctionnement en douceur peut être maintenu même à basse vitesse (5mm/s)
  • La faible friction bidirectionnelle permet un fonctionnement en douceur pendant l’extension et la rétraction du cylindre
  • Fonctionnement en douceur avec moins d’adhérence et de glissement
  • La pression peut être contrôlée quelle que soit sa direction

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté