Motion
G46-P4-01-L-X30

SMC CORP OF AMERICA
G46-P4-01-L-X30

Manomètre pneumatique - 0 à 1.0 MPa
N° D’ARTICLE MI05697543
N° MFRG46-P4-01-L-X30
Prix12.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
G46-P4-01-L-X30

Manomètre pneumatique - 0 à 1.0 MPa
N° D’ARTICLE MI05697543
N° MFRG46-P4-01-L-X30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    70 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G46-P4-01-L-X30
  • Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
  • Filetage à l’arrière
  • Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
  • Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté