Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
- Longueur260 mm
Détails
- CouleurGris
- MatérielTricot sans couture
- Type de produitGants tout usage
- Types de produitsGants
- TypeGants
Aperçu
- Doublure sans couture non pelucheuse, parfaite pour une manipulation précise et un assemblage général
- La construction légère s’ajuste et donne la sensation d’une seconde peau
- Le revêtement protège la main tout en conservant la flexibilité
- Gant souple et très léger avec dos ventilé pour la respirabilité
- Excellente prise sèche
- Conçu pour faciliter les mouvements et un port continu
- La couleur foncée est idéale pour le travail dans des environnements sales
- calibre 13