Motion
A-622
Trousse d’adaptateur pour réservoir hydraulique ColorGuard® – Bride à motif 6-Hole ANSI
N° D’ARTICLE MI05698728
N° MFRA-622
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’adaptateur pour réservoir hydraulique ColorGuard® – Bride à motif 6-Hole ANSI
N° D’ARTICLE MI05698728
N° MFRA-622
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE RÉVETEUR BLEU A622
  • Permet d'installer les reniflards sur n'importe quel réservoir ou réservoir de fluide hydraulique
  • Les adaptateurs en aluminium en instance de brevet sont dotés de raccords rapides en deux tailles pour pomper et retirer l’huile, ce qui permet au système de rester fermé en tout temps, réduisant considérablement la contamination tout en améliorant la sécurité de manipulation de l’huile
  • La filtration hors ligne peut également être connectée par l’adaptateur sans jamais perturber le reniflard ou ouvrir le réservoir
  • Tube de retour en acier inoxydable