Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids A
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre total6 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, ponçage de la laque, ponçage orbital, ponçage, éraflure, élimination du scellant, préparation de surface, décapage de vernis
- Type de pièce jointeAdhésif sensible à la pression
- Matériau de supportPapier
- Type de revêtementManteau ouvert
- CouleurGris
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- Numéro de grain320
- Quantité de colis du fabricant1050
- Numéro de stock du fabricant60440232407
- Numéro CUP du fabricant00051141278933
- Application du matérielCéramique, revêtement transparent, cloison sèche, fibre de verre, verre, métal, plastique, bois
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- CUP_NON00051141278933
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre, la couche transparente et la céramique
- La construction à couche ouverte offre une coupe agressive et une charge réduite
- Le revêtement anti-charge aide à prévenir l’obstruction et à produire des finitions uniformes
- Le papier léger de poids A fléchit avec le tampon d’appoint
- L’adhésif 3M™ Stikit s’attache rapidement et s’enlève proprement pour les processus de finition en plusieurs étapes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.