Motion
FF-1
Bouchons d’oreille sans cordelette, homologués 30dB , forme cylindre jetable, PK 200
N° D’ARTICLE MI05728478
N° MFRFF-1
Prix39.63 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreille sans cordelette, homologués 30dB , forme cylindre jetable, PK 200
N° D’ARTICLE MI05728478
N° MFRFF-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.63 $/boîte

Spécifications

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Couleur de la fiche
    Orange
  • Matériau de la fiche
    Mousse
  • Forme de la fiche
    Cylindre
  • Gamme de produits
    FirmFit , s’il y a lieu
  • Normes respectées
    CSA Classe AL, ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    033552021094

Aperçu

Description du fabricant
FICHES SANS FIL FF-1, SAC EN POLYÉTHYLÈNE
  • Beaucoup plus doux - Vous pouvez sentir que FirmFit est plus doux lorsque vous le tenez.
  • Moins de pression – FirmFit exerce moins de pression d’expansion sur le conduit auditif
  • Excellente protection - NRR 30dB offre une excellente protection dans la plupart des environnements à bruit moyen à élevé.
  • Facile à insérer - Nécessite moins de pression pour rouler. Un taux de récupération lent vous donne amplement de temps pour l’insérer correctement dans le conduit auditif.
  • Facile à voir - La couleur orange d’avertissement distincte facilite les vérifications de conformité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté