Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral12 po
- Poids10.90 lb
Détails
- Détails supplémentairesActionneur avec arbres à double entrée sur lequel un moteur fourni par le client ou/et un arbre intermédiaire peuvent être montés. Système d’entraînement à vis à billes très efficace. Maintenir le frein empêche la conduite arrière. Montage du tourillon à la chape. Sans entretien.
- Capacité de charge dynamique1500 lbf
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageTourillon
- Type d’entraînement à visVis à billes
- Vitesse à pleine charge0.33 po/s
- Capacité de charge statique3000 lbf
- Spécifications techniques
Aperçu
- Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique