Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Diamètre extérieur28 mm
- Largeur totale17 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe modèle JR22X28X17 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur globale de 17 mm, pesant 0.07 lb.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR22X28X17
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant605790270574
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR
- CUP_NON605790270574