Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage42 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.18 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR42X47X30 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.18 lb, idéal pour les applications de roulement à aiguilles à largeur étendue.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR42X47X30
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR