Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur63 mm
- Largeur totale25 mm
- Poids0.31 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe modèle JR55X63X25 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 63 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.31 lb, construit pour des performances industrielles fiables.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR55X63X25
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR