Motion
JR80X90X30
Anneau intérieur - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 90 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731019
N° MFRJR80X90X30
Prix125.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 90 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731019
N° MFRJR80X90X30
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
Prix125.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle JR80X90X30 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.67 lb, conçu pour les applications de machinerie à largeur étendue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR80X90X30
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR80X90X30 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer