Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale35 mm
- Poids1.31 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR85X100X35 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur globale de 35 mm et un poids de 1.31 lb, conçu pour les systèmes industriels robustes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR85X100X35
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR