Motion
NA4830A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731023
N° MFRNA4830A
Prix1,566.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731023
N° MFRNA4830A
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
Prix1,566.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    6.61 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA4830A présente un diamètre d’alésage de 150 mm, un diamètre extérieur de 190 mm, une largeur globale de 40 mm, une conception à fermeture ouverte et un poids de 6.61 lb, ce qui le rend idéal pour les applications à grande capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4830A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    142 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    402 kN
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4830A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer