Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale12 mm
- Poids0.14 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageAcier
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSTO15
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement