Motion
RNA4913
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 72 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731032
N° MFRRNA4913
Prix223.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 72 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731032
N° MFRRNA4913
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
Prix223.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    72 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNA4913
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    121 kN
  • Série
    ARN

Aperçu

Description du fabricant
RNA4913 COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer