Motion
RNA4920
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 115 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731034
N° MFRRNA4920
Prix611.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 115 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731034
N° MFRRNA4920
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
Prix611.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    2.69 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNA4920
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    139 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    296 kN
  • Série
    ARN

Aperçu

Description du fabricant
RNA4920 COURIÈRE UNIE CAGED BRG