Motion
RNA6912A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731039
N° MFRRNA6912A
Prix342.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731039
N° MFRRNA6912A
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
Prix342.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA6912A présente un diamètre d’alésage de 68 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur globale de 45 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 1.26 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements par engrenages et aux équipements industriels robustes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNA6912A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    189 kN
  • Série
    ARN

Aperçu

Description du fabricant
RNA6912A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer