Motion
NK21/20A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 21 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731042
N° MFRNK21/20A
Prix99.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 21 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731042
N° MFRNK21/20A
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
Prix99.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    29 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK21/20A présente un diamètre d’alésage de 21 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur globale de 20 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend adapté aux applications rotatives compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NK21/20A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    26.9 kN

Aperçu

Description du fabricant
NK21/20A COURIÈRE UNIE CAGED BRG