Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.04 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 1074
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cagePolymère
- Type de cageFenêtre
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.9500 tr/min
- Capacité de charge statique radiale568 kN