Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre60 mm
- Global Largeur6 mm
- Poids0.15 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 1074
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cagePolymère
- Type de cageFenêtre
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.5300 tr/min
- Capacité de charge statique radiale148 kN