Motion
81112TVPB
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 60 mm, DI 85 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731057
N° MFR81112TVPB
Prix338.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 60 mm, DI 85 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731057
N° MFR81112TVPB
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
Prix338.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.315 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    281 kN

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE 81112TVPB BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer