Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Extérieur Diamètre95 mm
- Global Largeur18 mm
- Poids0.329 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 1074
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cagePolymère
- Type de cageFenêtre
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.3200 tr/min
- Capacité de charge statique radiale328 kN