Motion
81115LPB
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 75 mm, DE 100 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05731059
N° MFR81115LPB
Prix445.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 75 mm, DE 100 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05731059
N° MFR81115LPB
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
Prix445.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.405 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    305 kN

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE 81115LPB BRG