Motion
81212LPB
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 60 mm, DE 95 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05731066
N° MFR81212LPB
Price$511.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 60 mm, DE 95 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05731066
N° MFR81212LPB
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
Price$511.64/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Outside Diameter  
    95 mm
  • Overall Width  
    26 mm
  • Poids
    0.77 kg

Details

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    378 kN

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE 81212LPB BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like