Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur20 mm
- Largeur totale12 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR15X20X12 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.03 lb, adapté aux applications légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR15X20X12
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR