Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale40 mm
- Poids0.37 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR45X52X40 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur globale de 40 mm et un poids de 0.37 lb, construit pour les équipements industriels lourds.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR45X52X40
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR