Motion
K25X30X13
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731157
N° MFRK25X30X13
Prix21.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731157
N° MFRK25X30X13
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
Prix21.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K25X30X13 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 13 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.033 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    605790268861
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    K
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • CUP_NON
    605790268861

Aperçu

Description du fabricant
K25X30X13 CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like